{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | APKT 1604 PDTR | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | Pentagonal | |
| Placă de tăiere lățime | 9,51 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 4,76 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 16,45 mm | |
| Placă de tăiere model | pe dreapta | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 16,45 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 17,004 mm | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Lungimea teșirii colțului | 0 mm | |
| Unghi teşitură | 0 grad | |
| Unghi la colţ | 85 grad | |
| Lățimea șanfrenului | 0,14 mm | |
| Unghi șanfrenului | 10 grad | |
| Unghi de aşchiere | 24 grad | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 11 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 16 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 16 grad | |
| Raza de tăiere principală | 1,57 mm | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Lungime de tăiere, limitată | 15,8 mm | |
| Cod ISO | APKT 1604 PDTR | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,5 mm | |
| Execuție spargere așchii | UNI | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | M | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | K | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | ME14 | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7525 | |
| Strat de acoperire | CVD | |
| Categorie | HB7525 | |
| Placă de tăiere grosime | 4,76 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | AP1604083R | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | AP1604083R | |
| Denumire Inserție de tăiere | APKT1604PDTR-ME14 HB7525 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Greutate | 7 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 215758 UNI | |
| EAN / GTIN | 4067263499534 | |
| Număr producător | 215758 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |