APKT 1604 PDTR UNI

Č. pol.: 215758 UNI
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 969 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APKT 1604 PDTR
Typ UNI
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Hrúbka platne 4,76 mm
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215758 UNI
EAN/GTIN 4067263499534

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
295
Oceľ < 750 N/mm²
P
190
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
125
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 55 HRC
H
55
Oceľ < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 po 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač