APKT 1604 PDTR UNI

Cikkszám: 215758 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 969 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APKT 1604 PDTR
Típus UNI
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7525
Szerszámanyag Keményfém
Lapvastagság 4,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215758 UNI
EAN / GTIN 4067263499534

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
295
Acél < 750 N/mm²
P
190
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
125
Acél < 1400 N/mm²
P
80
Acél < 55 HRC
H
55
Acél < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: