APKT 1604 PDTR UNI

Prekės Nr.: 215758 UNI
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 129 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APKT 1604 PDTR
Tipas UNI
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7525
Ašmenys HM
Plokštelės storis 4,76 mm
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215758 UNI
EAN / GTIN 4067263499534

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
295
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
125
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <55 HRC
H
55
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
140
Ketus (G)
K
140
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai