APKT 1604 PDTR, HB7525, Typ: UNI

Article no.: 215758 UNI
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 185,52 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 154,70 / 1 st.
on request
På lager
5 385 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär APKT 1604 PDTR
Typ UNI
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
plattans tjocklek 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 215758 UNI
EAN / GTIN 4067263499534
Manufacturer number 215758 UNI
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
295
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
125
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
55
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.