{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Código ISO | APKT 1604 PDTR | |
| Clase | HB7525 | |
| Material de corte | MD | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Clase de tolerancia | K | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K) | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 10 grados | |
| Profundidad de corte máx. ap | 7 mm; 16 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado con restricciones | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | Rombos | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud del filo de corte l | 16,45 mm | |
| Altura del filo de corte | 4,76 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 85 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C | 0,14 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 10 grados | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4,5 mm | |
| Modelo de rompevirutas | UNI | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,2 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7525 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | APKT 1604 PDTR | |
| Designación plaquita de corte | APKT 1604 PDTR | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 7 g | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 215758 UNI | |
| EAN / GTIN | 4067263499534 | |
| Número del fabricante | 215758 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |