• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserto per fresatura SOET 120508 PDER, per Softcut® HSI, HB7520-1

Codice art.: 214871 ST900
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    17,58 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    14,66 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.010 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature (FNU)
Numero taglienti 4 pz.
Codice ISO SOMT 120508 PDER
Raggio di punta R 0,8 mm
Spessore inserto T 5,56 mm
Rivestimento PVD
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 15 grado
Denominazione originale prodotto SOET 120508 PDER
Forma di base quadrata
Spessore dell’inserto S 5,56 mm
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, max. ap max 10 mm
Profondità di taglio ap, min. 0,25 mm
Designazione inserto SOET 120508 PDER
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO sì
Assegnazione finitura/sgrossatura sgrossatura
Possibilità di riaffilatura no
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo sì
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214871 ST900
EAN / GTIN 4069515060257
Codice del produttore 214871 ST900
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
340
Acciaio < 750 N/mm²
P
320
Acciaio < 900 N/mm²
P
270
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spessore inserti migliorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l’usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.