• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOET 120508 PDER, für Softcut® HSI, HB7520-1

Artikel-Nr.: 214871 ST900
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,12 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    16,77 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 859 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 4 St.
ISO-Code SOMT 120508 PDER
Sorte HB7520-1
Schneidstoff Cermet
Eckenradius R 0,8 mm
Schneidplattendicke T 5,14 mm
Toleranzklasse M
Beschichtung PVD
geeignet für Material Stahl (P)
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 15 Grad
Schnitttiefe max. ap 6 mm; 10 mm
nass max. bedingt geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung SOET 120508 PDER
Grundform quadratisch
Stärke Schneidplatte S 5,56 mm
Länge Schneidkante l 12,7 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12,7 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Einstellwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 15 Grad
Normalfreiwinkel (Planschneide) 15 Grad
Befestigungslochdurchmesser 4,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen
Vorschub pro Zahn min. fz 0,2 mm
Vorschub pro Zahn max. fz 0,2 mm
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7520-1
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte SOMT120508
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Gewicht 7 g
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214871 ST900
EAN / GTIN 4069515060257
Herstellernummer 214871 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
340
Stahl < 750 N/mm²
P
320
Stahl < 900 N/mm²
P
270
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte