• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
    • Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage SOET 120508 PDER, pour Softcut® HSI, HB7520-1

Réf.: 214871 ST900
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    20,22 € / 1 unité
  • De 10 unités
    16,86 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
3 349 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 4 pc.
Code ISO SOMT 120508 PDER
Nuance HB7520-1
Nuance de coupe Cermet
Rayon d’angle R 0,8 mm
Epaisseur de plaquette T 5,14 mm
Classe de tolérance M
Revêtement PVD
Pour matériau acier (P)
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degrés
Profondeur de coupe max. ap 6 mm; 10 mm
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant SOET 120508 PDER
Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette S 5,56 mm
Longueur arête de coupe l 12,7 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
Angle de pointe 90 degrés
Angle d’attaque 90 degrés
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 15 degrés
Angle de dépouille standard (dent de planage) 15 degrés
Diamètre du trou de fixation 4,5 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,25 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance par dent min. fz 0,2 mm
Avance par dent max. fz 0,2 mm
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant P
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7520-1
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Désignation de la plaquette SOMT120508
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Poids 7 g
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 214871 ST900
EAN / GTIN 4069515060257
Réf. fabricant 214871 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
340
Acier < 750 N/mm²
P
320
Acier < 900 N/mm²
P
270
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.