{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Cod ISO | SOMT 120508 PDER | |
| Categorie | HB7520-1 | |
| Material tăiș | Metaloceramice | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Placă de tăiere grosime T | 5,14 mm | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grade | |
| Adâncime de tăiere max. ap | 6 mm; 10 mm | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | SOET 120508 PDER | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 5,56 mm | |
| Lungime muchie așchietoare l | 12,7 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 12,7 mm | |
| Unghi la colţ | 90 grade | |
| Unghi de reglare | 90 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 15 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 15 grade | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,5 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,25 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,2 mm | |
| Avans per dinte max. fz | 0,2 mm | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7520-1 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOMT120508 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Greutate | 7 g | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 214871 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4069515060257 | |
| Număr producător | 214871 ST900 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |