• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SOET 120508 PDER, pro Softcut® HSI, HB7520-1

Artiklové číslo: 214871 ST900
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    433,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    361,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 859 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
ISO kód SOMT 120508 PDER
Typ HB7520-1
Řezný materiál Cermet
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 5,14 mm
Toleranční třída M
Povlak PVD
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Hloubka řezu max. ap 6 mm; 10 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce SOET 120508 PDER
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový úhel 90 stupně
Úhel nastavení 90 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupně
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 15 stupně
Průměr Upevňovací díry 4,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,2 mm
Posuv na zub, max. fz 0,2 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7520-1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky SOMT120508
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Hmotnost 7 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214871 ST900
EAN / GTIN 4069515060257
Číslo výrobce 214871 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
340
Ocel < 750 N/mm²
P
320
Ocel < 900 N/mm
P
270
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.