{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bearbejdningsprocesser | notfræsning (FNU) | |
| Antal skær | 4 stk. | |
| ISO-kode | SOMT 120508 PDER | |
| Hjørneradius R | 0,8 mm | |
| Skærepladetykkelse T | 5,56 mm | |
| Belægning | PVD | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 15 grader | |
| Producentbetegnelse | SOET 120508 PDER | |
| Basisform | kvadratisk | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 5,56 mm | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max | 10 mm | |
| Skæredybde ap, min. | 0,25 mm | |
| Beskrivelse, skæreplade | SOET 120508 PDER | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Mulighed for efterslibning | nej | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 214871 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4069515060257 | |
| Producentnummer | 214871 ST900 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |