• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado SOET 120508 PDER, para Softcut® HSI, HB7520-1

Número de artículo: 214871 ST900
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    17,71 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    14,76 € / 1 unidad
a petición
En stock
3.869 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 4 ud.
Código ISO SOMT 120508 PDER
Clase HB7520-1
Material de corte CERMET
Radio angular R 0,8 mm
Grosor de la inserción T 5,14 mm
Clase de tolerancia M
Recubrimiento PVD
Para material Acero (P)
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 15 grados
Profundidad de corte máx. ap 6 mm; 10 mm
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante SOET 120508 PDER
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 5,56 mm
Longitud del filo de corte l 12,7 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 15 grados
Diámetro del orificio de fijación 4,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,2 mm
Avance por diente máx. fz 0,2 mm
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7520-1
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte SOMT120508
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Ejecución del filo Redondeado (E)
Peso 7 g
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 214871 ST900
EAN / GTIN 4069515060257
Número del fabricante 214871 ST900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
320
Stål < 900 N/mm²
P
270
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.