{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbimo metodas | griovelių frezavimas (FNU) | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| ISO-Code | SOMT 120508 PDER | |
| Kampo spindulys R | 0,8 mm | |
| Pjovimo plokštės storis T | 5,56 mm | |
| Danga | PVD | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 15 laipsniai | |
| Gamintojo pavadinimas | SOET 120508 PDER | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės storis S | 5,56 mm | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 10 mm | |
| Cutting depth ap, min. | 0,25 mm | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SOET 120508 PDER | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Galima pergaląsti | ne | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 214871 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4069515060257 | |
| Gamintojo numeris | 214871 ST900 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |