Unità di smussatura lineare, attacco pri

Codice art.: 214610
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto 69.60P20NLIKI2X90H51
Lunghezza complessiva L 108 mm
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Diametro del codolo Ds 20 mm
Tipo di prodotto utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214610
EAN / GTIN 4069739399485
Codice del produttore 69.60P20NLIKI2X90H51
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, BMT60 DMG Mori, attacco assiale, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 69.60P20NLIKI2X90H51
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 108
  • Numero di giri max. Velocità, ingresso (RPMX): 2000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 2:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 114,5 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 84,5 mm
  • Dimensione codolo: BMT60 DMG Mori
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: 2-piatto