{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | 69.60P20NLIKI2X90H51 | |
| Skupna dolžina | 108 mm | |
| Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
| Premer držala | 20 mm | |
| Vrsta izdelka | orodje za pehanje utorov in profila |
| Številka izdelka | 214610 | |
| EAN/GTIN | 4069739399485 | |
| Številka proizvajalca | 69.60P20NLIKI2X90H51 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |