Lineær rilleenhed, prismeholder Ø20, 69.60P20NLIKI2X90H51

Art.-nr.: 214610
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse 69.60P20NLIKI2X90H51
Samlet længde L 108 mm
Skaftudførelse Cylindrisk skaft
Diameter, skaft Ds 20 mm
Produkttype not- og profilstødningsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 214610
EAN/GTIN 4069739399485
Producentnummer 69.60P20NLIKI2X90H51
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Driven tools, BMT60 DMG Mori, EWS.slot grooving unit, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 69.60P20NLIKI2X90H51
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 108
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 2000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 2:1
  • Udkraget længde (LPR): 114,5 mm
  • Funktionel længde (WF): 84,5 mm
  • Skaftstørrelse: BMT60 DMG Mori
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad