Lineární drážkovací jednotka, držák hranolu Ø20, 69.60P20NLIKI2X90H51

Artiklové číslo: 214610
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce 69.60P20NLIKI2X90H51
Celková délka L 108 mm
Provedení stopky válcová stopka
Průměr hřídele Ds 20 mm
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214610
EAN / GTIN 4069739399485
Číslo výrobce 69.60P20NLIKI2X90H51
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, BMT60 DMG Mori, drážkovací jednotka EWS.Slot, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 69.60P20NLIKI2X90H51
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 108
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 2000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 2:1
  • Délka konzoly (LPR): 114,5 mm
  • Funkční délka (WF): 84,5 mm
  • Velikost stopky: BMT60 DMG Mori
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché