Aparato de brochado lineal, Portaherramientas prisma Ø20

Número de artículo: 214610
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante 69.60P20NLIKI2X90H51
Longitud total L 108 mm
Ejecución del mango Mango cilíndrico
Diámetro vástago Ds 20 mm
Tipo de producto herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Identificación y clasificación

Número de artículo 214610
EAN / GTIN 4069739399485
Número del fabricante 69.60P20NLIKI2X90H51
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT60 DMG Mori, ensambladora de ranuras EWS, refrigeración interna y externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 69.60P20NLIKI2X90H51
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 108
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 2000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 2:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 114,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 84,5 mm
  • Tamaño del mango: BMT60 DMG Mori
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos