• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear- Nutstoßaggregat, Prismenaufnahme Ø20, 69.60P20NLIKI2X90H51

Artikel-Nr.: 214610
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 214610
EAN / GTIN 4069739399485
Herstellernummer 69.60P20NLIKI2X90H51
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT60 DMG Mori, EWS.Slot Nutstoßgerät, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 69.60P20NLIKI2X90H51
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 108
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 2000 U/min
  • Übersetzung (TR): 2:1
  • Kraglänge (LPR): 114,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 84,5 mm
  • Schaftgröße: BMT60 DMG Mori
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach