{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | 69.60P20NLIKI2X90H51 | |
| Długość całkowita L | 108 mm | |
| Wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
| Średnica trzonka Ds | 20 mm | |
| Rodzaj produktu | narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
| Numer artykułu | 214610 | |
| EAN / GTIN | 4069739399485 | |
| Numer producenta | 69.60P20NLIKI2X90H51 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |