• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Modello: ALU

Codice art.: 211776 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    22,02 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    18,35 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
922 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZDHT 150550FR-F10
Raggio di curvatura 5 mm
Tipo HU7705
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 - 0,25 mm
Rivestimento non rivestito
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 211776 ALU
EAN / GTIN 4067263330158
Codice del produttore 211776 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
2400
Alluminio (a truciolo corto)
N
2200
Alluminio > 10% Si
N
1100
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti rettificati per un perfetto posizionamento nel corpo fresa. Substrato a grana finissima altamente efficiente con materiali da taglio di ultimissima generazione. Preparazione ottimizzata dei taglienti per l’utilizzo su materiali di facile lavorazione.

Nota:

Prima dell’inserimento, è necessario modificare il supporto (sede dell’inserto).

Download & documenti

Prodotti correlati