ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Típus: ALU

Cikkszám: 211776 ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,24 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,70 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
922 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZDHT 150550FR-F10
Sarokrádiusz 5 mm
Típus HU7705
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,1 - 0,25 mm
Bevonat bevonat nélkül
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 211776 ALU
EAN / GTIN 4067263330158
Gyártó száma 211776 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
2400
Alu (rövid forgácsú)
N
2200
Alu > 10% Si
N
1100
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Körköszörült váltólapkák a tartószerszámban való pontosan illeszkedő elhelyezkedéshez. A legújabb szerszámanyag generációs nagy teljesítményű mikroszemcsés alapanyag. Optimalizált váltólapka kialakítás könnyen forgácsolható anyagokhoz történő felhasználáshoz.

Figyelem:

A használat előtt a tartó (váltólapka fészek) módosítása szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek