{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | ZDHT 150550FR-F10 | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Bazinė forma | kvadrato formos | |
| Pjovimo plokštės plotis | 9,31 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 5,52 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 17,88 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | dešininis | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 17,88 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 5,56 mm | |
| Kampo spindulys | 5 mm | |
| Kampinės fazės ilgis | 4,55 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 55 laipsniai | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis | 0 mm | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas | 0 laipsniai | |
| Priekinis kampas | 25,5 laipsniai | |
| Reguliuojamas kampas | 90 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 7 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 22,8 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 22,4 laipsniai | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiam. | |
| Pjovimo ilgis, ribotas | 13,7 mm | |
| ISO-Code | ZDHT 150550FR-F10 | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 4,5 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Įrankių naudojimo grupė | HOG | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HU7705 | |
| Danga | be dangos | |
| Rūšis | HU7705 | |
| Pjovimo plokštės storis | 5,52 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | ZDHT150550 | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | ZDHT150550 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | ZDHT 150550FR-F10 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | Aliuminis; NE metalai (N) | |
| Tolerancijos klasė | H | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Galima pergaląsti | ne | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiamas | |
| Svoris | 6 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 211776 ALU | |
| EAN / GTIN | 4067263330158 | |
| Gamintojo numeris | 211776 ALU | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |