{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Code ISO | ZDHT 150550FR-F10 | |
| Nuance | HU7705 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| rayon d’angle R | 5 mm | |
| Epaisseur de plaquette T | 5,52 mm | |
| Classe de tolérance | H | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Pour matériau | Aluminium | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Référence fabricant | ZDHT 150550FR-F10 | |
| Forme de base | carré | |
| Largeur plaquette B | 9,31 mm | |
| Epaisseur plaquette S | 5,52 mm | |
| Longueur arête de coupe l | 17,88 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 5,56 mm | |
| longueur du chanfrein de bec C | 4,55 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 55 degré | |
| angle de pointe | 90 degré | |
| Angle de coupe | 25,5 degré | |
| Angle d’attaque | 90 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 22,8 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 22,4 degré | |
| Diamètre du trou de fixation | 4,5 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,1 mm | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HU7705 | |
| Désignation de la plaquette | ZDHT150550 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Poids | 6 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 211776 ALU | |
| EAN / GTIN | 4067263330158 | |
| Réf. fabricant | 211776 ALU | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |