{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kod ISO | ZDHT 150550FR-F10 | |
| Gatunek | HU7705 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Promień naroża R | 5 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,52 mm | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Do materiału | aluminium | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Oznaczenie producenta | ZDHT 150550FR-F10 | |
| kształt podstawowy | czworokąt | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 9,31 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,52 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 17,88 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 5,56 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 4,55 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 55 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kąt natarcia | 25,5 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 22,8 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 22,4 stopni | |
| Średnica otworu montażowego | 4,5 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,1 mm | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU7705 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | ZDHT150550 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Masa | 6 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 211776 ALU | |
| EAN / GTIN | 4067263330158 | |
| Numer producenta | 211776 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |