{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | ZDHT 150550FR-F10 | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Olio | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Forma di base | forma quadrata | |
| Larghezza inserto | 9,31 mm | |
| Spessore inserti | 5,52 mm | |
| Lunghezza inserti | 17,88 mm | |
| Esecuzione inserto | destro | |
| Lunghezza tagliente | 17,88 mm | |
| Altezza spigolo | 5,56 mm | |
| Raggio di punta | 5 mm | |
| Lunghezza dello smusso angolare | 4,55 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 55 grado | |
| Angolo al vertice | 90 grado | |
| Larghezza smusso della superficie del truciolo | 0 mm | |
| Angolo dello smusso della superficie del truciolo | 0 grado | |
| Angolo di spoglia superiore | 25,5 grado | |
| Angolo di regolazione | 90 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 7 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) | 22,8 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente piano) | 22,4 grado | |
| Condizione di taglio | Interrotto | |
| Lunghezza tagliente, limitata | 13,7 mm | |
| Codice ISO | ZDHT 150550FR-F10 | |
| Diametro foro di fissaggio | 4,5 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | N (metalli non ferrosi) | |
| Gruppo di applicazioni utensile | HOG | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HU7705 | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Tipo | HU7705 | |
| Spessore inserto | 5,52 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | ZDHT150550 | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 | ZDHT150550 | |
| Designazione inserto | ZDHT 150550FR-F10 | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Normativa | DIN ISO 1832 | |
| Numero taglienti | 2 pz. | |
| Verso di inserimento | destro | |
| Per materiale | Alluminio; Materiali non ferrosi (N) | |
| Classe di tolleranza | H | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a spianare (FPL) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
| Possibilità di riaffilatura | no | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Esecuzione taglienti | A spigoli vivi (F) | |
| Condizione di taglio | interrotto | |
| Peso | 6 g | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 |
| Codice articolo | 211776 ALU | |
| EAN / GTIN | 4067263330158 | |
| Codice del produttore | 211776 ALU | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |