• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Tip: ALU

Cod articol.: 211776 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,04 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    20,87 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
681 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Număr de tăişuri 2 buc.
Cod ISO ZDHT 150550FR-F10
Categorie HU7705
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 5 mm
Placă de tăiere grosime T 5,52 mm
Clasa de toleranţă H
Strat de acoperire neacoperită
Recomandat pentru material din aluminiu
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Denumirea producătorului ZDHT 150550FR-F10
Formă de bază pătrat
Lățime plăcuță de tăiere B 9,31 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 5,52 mm
Lungime muchie așchietoare l 17,88 mm
Înălțime muchie așchietoare 5,56 mm
Lungimea teșirii colțului C 4,55 mm
Unghi teşitură 55 grad
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de aşchiere 25,5 grad
Unghi de reglare 90 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 22,8 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 22,4 grad
Diametrul orificiului de fixare 4,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,1 mm
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător HU7705
Denumire Inserție de tăiere ZDHT150550
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Greutate 6 g
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 211776 ALU
EAN / GTIN 4067263330158
Număr producător 211776 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
2400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
2200
Alu > 10% Si
N
1100
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile şlefuite pe circumferinţă, pentru o potrivire precisă în portsculă. Substrat performant cu microgranulaţie a celei mai noi generaţii de tăişuri. Pregătire optimă a tăişului pentru utilizare în materiale uşor prelucrabile.

Notă:

Înainte de utilizare este necesară o modificare a suportului (scaune cu plăci care se pot întoarce).