{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| ISO kód | ZDHT 150550FR-F10 | |
| Typ | HU7705 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 5 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,52 mm | |
| Toleranční třída | H | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Vhodné pro materiál | hliník | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Označení výrobce | ZDHT 150550FR-F10 | |
| Základní tvar | čtyřúhelník | |
| Šířka řezné destičky B | 9,31 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,52 mm | |
| Délka řezné hrany l | 17,88 mm | |
| Výška řezné hrany | 5,56 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 4,55 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 55 stupeň | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Úhel čela | 25,5 stupeň | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 22,8 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 22,4 stupeň | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,1 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU7705 | |
| Označení řezné destičky | ZDHT150550 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Hmotnost | 6 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 211776 ALU | |
| EAN / GTIN | 4067263330158 | |
| Číslo výrobce | 211776 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |