{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 1833 | |
Tolleranza ⌀ nominale | js16 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero denti Z | 6 | |
⌀ Posizione libera D1 | 5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 60 grado | |
Colore collarino | verde | |
Forma | D | |
Tipo di prodotto | Frese ad angolo |
Codice articolo |
208038 12
copia |
|
Codice del produttore |
208038 12
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |