Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

TK uhlová fréza typ D 60° 12

Č. pol.: 208038 12
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancia menovitého ⌀: js16
  • Smer podávania: horizontálny
  • Stopka: DIN 6535 HB s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 1833
Tolerancia menovitého ⌀ js16
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Počet zubov Z 6
⌀ vôle D1 5 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 60 Stupeň
Farebný krúžok zelená
Tvar D
Druh produktu Uhlová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208038 12

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
105
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Uhlová tolerancia ±8′.

Poznámka:

Na frézovanie vedení vo výrobe nástrojov a v strojárstve.
Postupujte s 50 % až do plného záberu fz.
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
    ⌀ js16 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka