{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| vrsta izdelka | potopni rezkar | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Premer rezila Dc | 2 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 1,5 mm | |
| Skupna dolžina L | 54 mm | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 3 | |
| Kot spirale | 15 stopinj | |
| Globina reza maks. L2 | 0,15 mm | |
| Previsna dolžina A | 21 mm | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Tolerančni razred | h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | VHM-Stirntorusfräser HPC | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00600105 | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Velikost vpenjalnega trna | 0060 | |
| Dolžina držala LS | 35,4 mm | |
| Izvedba držala | HA | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta | polno karbid | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca | P,M | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Premer sprostitve D1 | 1,7 mm | |
| Oblika vratu | konično | |
| Premer vratu maks. D1 max | 1,95 | |
| Dolžina glave L3 | 1,5 mm | |
| Tip rezalnika ISO | J | |
| Kot odrezka zadaj | 14 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 5 stopinj | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) Z | 3 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Naklon spirale | 15 mm | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot radij | |
| Radij kota R | 0,2 mm | |
| Čelni radij R1 | 1,2 mm | |
| Toleranca radija konture | ±0,01 | |
| Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
| število vpenjalnih utorov | 3 | |
| Programmierrradius | 0,3 mm | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina L1 | 1,5 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 21 mm | |
| Največja hitrost | 45.000 min-1 | |
| Masa | 16 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | oblikovno rezkanje (rezkanje matric) (FFO); profilno rezkanje (FPR); valjno rezkanje (FWA) | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,01 mm |
| Številka izdelka | 206262 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406279493 | |
| Številka proizvajalca | 206262 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |