• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy torusowe, czołowe VHM HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Nr art.: 206262 2
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
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h9 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania Dc 2 mm
Długość skrawania Lc 1,5 mm
Długość całkowita L 54 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Kąt pochylenia linii śrubowej 15 stopni
Długość wysięgu A 13 mm
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji h9
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb fz 0,03 mm
Minimalnie na mokro nadaje się
Maks. głębokość cięcia, Frezowanie kopiowe 0,15 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 35,4 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 1,7 mm
Kształt szyjki kształt stożkowy
maks. średnica szyjki D1 max 1,95
frez typu ISO Frezy torusowe trzpieniowe
Kąt przyłożenia 11
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 3
Promień programowany 0,3 mm
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P,M
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 13 mm
Długość funkcjonalna 21 mm
Maks. prędkość obrotowa 45 000 min-1
Masa 16 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO)
Pierścień kolorowy zielony
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie; Frezowanie kopiowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206262 2
EAN / GTIN 4062406279493
Numer producenta 206262 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
175
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
155
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria ostrzy czołowych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.
Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,01 mm.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w kompleksowej obróbce w warunkach HPC / HSC.
Za pomocą specjalnych strategii frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

Wskazówka:

Możliwość ostrzenia narzędzi.
Ze stożkowo zwiększającym się prześwitem, gwarantującym stabilność w przypadku długiego występu.