• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-endetorusfræser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Art.-nr.: 206262 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h9 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype forsænket fræser
Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Skærdiameter Dc 2 mm
Skærlængde Lc 1,5 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Snoet vinkel 15 grader
Længde på udhæng A 13 mm
Skæremateriale HM
Toleranceklasse h9
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Vorschub pro Zahn fz 0,03 mm
Våd, minimal egnet
Skæredybde maks., Kopifræsning 0,15 mm
Våd, maksimal egnet
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 35,4 mm
Skaftudførelse HA
Luft betinget egnet
Kølesmøremiddel ja
Spåntagningsgruppe, producentspecifik P,M
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 1,7 mm
Halsform konisk
Halsdiameter, maks. D1 max 1,95
ISO-fræsertype torus-endefræsere
Indstillingsvinkel 11
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Tolerance, radiuskontur ±0,01
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Værktøjsanvendelsesgruppe N
Programmeringsradius 0,3 mm
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Vorschub pro Zahn in stål < 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 1,5 mm
Funktionslængde 21 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 16 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning; formfræsning (matricefræsning) (FFO)
Farvering grøn
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring; Kopifræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 206262 2
EAN/GTIN 4062406279493
Producentnummer 206262 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
175
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
155
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel endeskærsgeometri til linjefræsning med meget hurtige tilspændinger.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,01 mm.

Anvendelse:

Til kopi- og linjefræsning i forbindelse med komplet bearbejdning under HPC- / HSC-betingelser.
Med brug af særlige fræsestrategier kan man opnå meget høj spåntagningsvolumen.

Bemærk:

Værktøjerne kan efterslibes.
Med konisk stigende fristilling til at sikre stabiliteten ved langt udhæng.