{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h9 | |
| Aantal tanden Z | 3 | |
| Spiraalhoek | 15 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Maat ap max | 0,15 mm | |
| Programmeerradius | 0,3 mm | |
| Snijlengte Lc | 1,5 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 13 mm | |
| minimale schachtvrijloop-⌀ D5 | 1,7 mm | |
| maximale schachtvrijloop-⌀ D6 | 1,95 mm | |
| Totale lengte L | 54 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Instelhoek κ | 11 graden | |
| Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Producttype | Torusfrees |
| Artikelnummer | 206262 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406279493 | |
| Nummer fabrikant | 206262 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |