Estrattore cuscinetti a 2 bracci con morsetto laterale, fino a 100 mm capacità di serraggio, 100 mm profondità di serraggio

Codice art.: 204-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
External clamping range max. 100 mm
Max. clamping depth 100 mm
Max. torque 120 Nm
Number of hooks 2
Performance 6 t
Type of product two-leg extractor
External hexagon drive 22 mm
Material steel
Overall length 190 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 204-2
EAN / GTIN 4021176028328
Codice del produttore 204-2
Numero-L L80010 131
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il estrattore cuscinetti a 2 bracci ″Cobra″ con morsetto laterale viene utilizzato per estrarre cuscinetti a sfera, anelli e pezzi particolarmente ben fissati. Qualsiasi componente che si fissa su un albero e che è liberamente accessibile dall'esterno può essere rimosso con questo dispositivo. Grazie al morsetto, la pressione di contatto dei bracci estrattori viene incrementata più volte. Quando si stringe il morsetto, gli artigli affilati dei bracci estrattori agganciano il pezzo da rimuovere e lo liberano prima dell'effettivo processo di estrazione.
  • La morsa laterale assicura che il braccio estrattore venga premuto particolarmente stretto contro la parte da estrarre.
  • La forma sottile dei bracci consente di raggiungere punti difficilmente accessibili

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 190 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 7 1/2
  • Profondità totale [mm]: 64 mm
  • Profondità totale [pollici]: 2 1/2
  • Altezza totale [mm]: 155 mm
  • Altezza totale [pollici]: 6 1/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 22 mm
  • Dimensione del filo: G 1/2 inch
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 16 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 3 7/8
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1 5/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 100 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 100 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 3 7/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3,5 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 24 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 15/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 12 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1/2
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 25 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 10 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/8
  • Coppia massima [Nm]: 120 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 88.51
  • Forza di trazione massima [kN]: 60 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 6 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 6.61
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: Sì
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 16 mm - 100 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)