Extractor de rodamientos de 2 brazos con prensa lateral, hasta 100 mm alcance, 100 mm profundidad de sujeción

Número de artículo: 204-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Envergadura exterior máx. 100 mm
Profundidad de sujeción máx. 100 mm
Par máx. 120 Nm
Cantidad de ganchos 2
Potencia 6 t
Tipo de producto Extractor de dos brazos
Hexágono exterior 22 mm
Material acero
Longitud total 190 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 204-2
EAN / GTIN 4021176028328
Número del fabricante 204-2
Número L L80010 131
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de rodamientos de dos brazos ″Cobra″ con prensa lateral se utiliza para extraer rodamientos de bolas, anillos de rodamientos y piezas de trabajo particularmente difíciles de extraer. Esto permite aflojar cualquier componente que esté montado sobre un eje y sea accesible desde el exterior. Gracias a la prensa, la presión de los brazos del extractor aumenta considerablemente. Al ajustar la prensa, las garras afiladas de los brazos del extractor se agarran bajo la pieza a extraer y la liberan antes del propio proceso de extracción.
  • La mordaza lateral asegura que las patas extractoras se presionen especialmente firmes contra la pieza a extraer
  • La forma delgada de los brazos permite alcanzar áreas de difícil acceso

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 190 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 7 1/2
  • Profundidad total [mm]: 64 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 2 1/2
  • Altura total [mm]: 155 mm
  • Altura total [pulgadas]: 6 1/8
  • Anchura entre planos [mm]: 22 mm
  • Dimensión del hilo: G 1/2 inch
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 16 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 3 7/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 1 5/8
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 100 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 100 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 3 7/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 3,5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 24 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 15/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 12 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1/2
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 25 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 10 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/8
  • Par máx. [Nm]: 120 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 88.51
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 60 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 6 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 6.61
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: Sí
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 16 mm - 100 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)