{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Capacité de serrage extérieure max. | 100 mm | |
| Profondeur de serrage max. | 100 mm | |
| Couple max. | 120 Nm | |
| Nombre de crochets | 2 | |
| Performances | 6 t | |
| Type de produit | extracteur a 2 griffes | |
| Six pans mâle | 22 mm | |
| Matériau | acier | |
| Longueur totale | 190 mm |
| Référence article | 204-2 | |
| EAN / GTIN | 4021176028328 | |
| Réf. fabricant | 204-2 | |
| Article hors catalogue | L80010 131 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |