Extractor de rulmenți cu 2 brațe cu clemă de prindere laterală, până la 100 mm lățime de prindere, 100 mm adâncime de prindere

Cod articol.: 204-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Lătime de prindere exterioară max. 100 mm
Adâncime de prindere max. 100 mm
Cuplu max. 120 Nm
Număr de cârlige 2
Putere 6 t
Tip produs Extractor cu două braţe
Hexagon exterior 22 mm
Material oțel
Lungimea totală 190 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 204-2
EAN / GTIN 4021176028328
Număr producător 204-2
L-Număr L80010 131
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de rulmenți cu 2 brațe ″Cobra″ cu clemă de prindere laterală este utilizat pentru a extrage rulmenți cu bile, inele de rulmenți și piese de lucru deosebit de strânse. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Datorită clemei de prindere, presiunea de contact a picioarelor extractorului este mărită de mai multe ori. Când clema este strânsă, ghearele ascuțite ale picioarelor extractorului se prind sub piesa care trebuie îndepărtată și o eliberează înainte de procesul de îndepărtare propriu-zis.
  • Clema de prindere laterală asigură că picioarele extractorului sunt presate deosebit de ferm pe piesa care urmează să fie îndepărtată
  • Designul subțire al picioarelor face posibilă atingerea zonelor greu accesibile

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 190 mm
  • Lățime totală [inch]: 7 1/2
  • Adâncime totală [mm]: 64 mm
  • Adâncime totală [inch]: 2 1/2
  • Înălțimea totală [mm]: 155 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 6 1/8
  • Sectorul: Vehicule comerciale, tehnică de acționare, autovehicule, rulmenți cu bile, electric, industrie, căi ferate
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 22 mm
  • dimensiunea filetului: G 1/2 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 16 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 3 7/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 1 5/8
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 100 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 100 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 3 7/8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 3,5 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/8
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 24 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 15/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 12 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1/2
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 25 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 1
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 10 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/8
  • max. Cuplu [Nm]: 120 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 88,51
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 60kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 6t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 6,61
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: Da
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 16 mm - 100 mm