• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Lagerabzieher mit seitlicher Spannzwinge, bis 100 mm Spannweite, 100 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 204-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite außen max. 100 mm
Spanntiefe max. 100 mm
Drehmoment max. 120 Nm
Anzahl Haken 2
Leistung 6 t
Produktart Zweiarmiger Abzieher
Außen-Sechskant 22 mm
Material Stahl
Länge gesamt 190 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 204-2
EAN / GTIN 4021176028328
Herstellernummer 204-2
L-Nummer L80010 131
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Lagerabzieher ″Cobra″ mit seitlicher Spannzwinge wird zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Lagerringen und Werkstücken eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Dank der Spannzwinge wird der Anpressdruck der Abziehschenkel um ein Vielfaches erhöht. Mit dem Anziehen der Spannzwinge greifen die scharfen Klauen der Abziehschenkel unter das abzuziehende Teil und lösen dieses, bereits vor dem eigentlichen Abziehvorgang.
  • Seitliche Spannzwinge sorgt dafür, dass die Abziehschenkel besonders fest an das abzuziehende Teil gepresst werden
  • Schlanke Bauform der Schenkel ermöglicht das Erreichen von schlecht zugänglichen Stellen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 190 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 7 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 64 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 2 1/2
  • Gesamthöhe [mm]: 155 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 6 1/8
  • Branche: NFZ, Antriebstechnik, KFZ, Kugellager, Elektro, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Gewindemaß: G 1/2 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 16 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 3 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1 5/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 100 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 100 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 3 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3,5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 24 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 15/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 12 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1/2
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 25 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 10 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 120 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 88.51
  • max. Zugkraft [kN]: 60 kN
  • max. Zugkraft [t]: 6 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 6.61
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Ja
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 16 mm - 100 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb