{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozpětí vnější max. | 100 mm | |
| Hloubka upnutí max. | 100 mm | |
| Maximální krouticí moment | 120 Nm | |
| Počet háků | 2 | |
| Výkon | 6 t | |
| Druh produktu | Dvouramenný stahovák | |
| Vnější 6hran | 22 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Celková délka | 190 mm |
| Katalogové číslo | 204-2 | |
| EAN / GTIN | 4021176028328 | |
| Číslo výrobce | 204-2 | |
| L-číslo | L80010 131 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |