Fresa in HMI GARANT Diabolo HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC: 16mm

Codice art.: 203221 16
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Diabolo
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01600105
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0160 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Classe di tolleranza attacco h$06
Diametro codolo 16 mm
Lunghezza codolo 51,5 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,011 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria limitatamente adatta
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HC-K25
Gruppo di truciolabilità H (materiali duri); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile H
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Diametro tagliente 16 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza h7
Diametro collo 0 mm
Lunghezza tagliente 36 mm
Lunghezza della testina 36 mm
Tipo di fresa ISO L
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 8
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 8
Numero di taglienti centrali 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 38 grado
Elica dinamica 38 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Larghezza dello smusso angolare 0 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 44 mm
Lunghezza utile 36 mm
Lunghezza complessiva 92 mm
Lunghezza funzionale 44 mm
Peso 259 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura di spallamenti
Collarino colorato rosso
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,5
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. 36 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203221 16
EAN / GTIN 4069515036658
Codice del produttore 203221 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
Acciaio < 50 HRC
H
150
Acciaio < 55 HRC
H
130
Acciaio < 60 HRC
H
100
Acciaio < 65 HRC
H
80
Acciaio < 67 HRC
H
65
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
Geometria speciale, rivestimento innovativo e metallo duro specifico per la lavorazione degli acciai temprati.
Specialista per acciai fino a 62 HRC. Sicurezza dei processi e aumento della durata grazie alla geometria del tagliente ottimizzata e al moderno rivestimento ad alte prestazioni.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Uso:

Per contornare nella fase di finitura.
(Taglio frontale solo in caso di profondità di taglio minime).

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto