• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC: 16mm

Artikel-Nr.: 203221 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiSi
Zerspanungsstrategie HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 8
Schneidendurchmesser Dc 16 mm
Schneidenlänge Lc 36 mm
Länge gesamt L 92 mm
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Drallwinkel 50 Grad
Toleranzklasse h7
Schneidstoff VHM
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,06 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 36 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01600105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Diabolo
Herstellerbezeichnung GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 HPC, TiSiN
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 8
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Formkennzeichen, herstellerspezifisch H
Zustellrichtung horizontal und schräg
Anzahl Spannuten 8
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Vorschub pro Zahn in Stahl < 60 HRC
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch H,P
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe H
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Funktionslänge 44 mm
Gewicht 259 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Farbring rot
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,5
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203221 16
EAN / GTIN 4069515036658
Herstellernummer 203221 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
170
Stahl < 50 HRC
H
150
Stahl < 55 HRC
H
130
Stahl < 60 HRC
H
100
Stahl < 65 HRC
H
80
Stahl < 67 HRC
H
65
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall speziell für die Hartbearbeitung.
Spezialist für Stähle bis 62 HRC. Prozesssicherheit und Standzeiterhöhung durch optimierte Schneidengeometrie und moderne Hochleistungsbeschichtung.
Baumaße ähnlich DIN 6527.

Verwendung:

Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.
(Stirnschnitt nur bei geringen Schnitttiefen).