{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| Serie | Diabolo | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00600105 | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0060 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Classe di tolleranza attacco | h$06 | |
| Diametro codolo | 6 mm | |
| Lunghezza codolo | 38,6 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | -0,008 mm | |
| Olio | idonea | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | HC-K25 | |
| Gruppo di truciolabilità | H (materiali duri); P (acciaio) | |
| Gruppo di applicazioni utensile | H | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Diametro tagliente | 6 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza | h7 | |
| Diametro collo | 0 mm | |
| Lunghezza tagliente | 16 mm | |
| Lunghezza della testina | 16 mm | |
| Tipo di fresa ISO | L | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Numero di taglienti attivi, su tutti i lati | 6 | |
| Numero di taglienti effettivi, lato frontale | 6 | |
| Numero di taglienti centrali | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 38 grado | |
| Elica dinamica | 38 mm | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale e obliqua | |
| Caratteristica angolo dell’elica | es. irregolare | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 23 mm | |
| Lunghezza utile | 16 mm | |
| Lunghezza complessiva | 57 mm | |
| Lunghezza funzionale | 23 mm | |
| Peso | 23 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6527 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura di spallamenti | |
| Collarino colorato | rosso | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Fattore di correzione fz | 1,5 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm | |
| Profondità di taglio max. | 16 mm |
| Codice articolo | 203221 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515036603 | |
| Codice del produttore | 203221 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |