• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de MDI HRC 62 GARANT Diabolo HPC, TiSiN, ⌀ DC m7: 16mm

Número de artículo: 203221 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiSi
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 8
Diámetro del filo Dc 16 mm
Longitud de filo Lc 36 mm
Longitud total L 92 mm
Diámetro vástago DS 16 mm
Ángulo de desprendimiento 50 grados
Clase de tolerancia h7
Material de corte MDI
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,06 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 36 mm
Anchura de corte máx. ae 0,05×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01600105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Diabolo
Denominación del fabricante GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 HPC, TiSiN
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z 8
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante H
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 8
Características ángulo espiral desigual
Avance por diente en acero < 60 HRC
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante H,P
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas H
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud funcional 44 mm
Peso 259 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color rojo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203221 16
EAN / GTIN 4069515036658
Número del fabricante 203221 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
150
Stål < 55 HRC
H
130
Stål < 60 HRC
H
100
Stål < 65 HRC
H
80
Stål < 67 HRC
H
65
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometría especial, recubrimiento y metal duro especial para mecanizado duro.
Especialista en aceros hasta 62 HRC. Fiabilidad del proceso y mayor vida útil gracias a una geometría de corte optimizada y un moderno revestimiento de alto rendimiento.
Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Aplicación:

Para contorneado como operación de trabajo de acabado.
(Corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).