• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Čelní torusová fréza GARANT Diabolo VHM HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC: 16mm

Artiklové číslo: 203221 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiSi
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 8
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 36 mm
Celková délka L 92 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Úhel šroubovice 50 stupně
Toleranční třída h7
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,06 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 36 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Diabolo
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 HPC, TiSiN
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce H,P
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 8
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce H
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 8
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje H
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in ocel < 60 HRC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Funkční délka 44 mm
Hmotnost 259 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek červená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203221 16
EAN / GTIN 4069515036658
Číslo výrobce 203221 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel > 50 HRC
H
150
Ocel < 55 HRC
H
130
Ocel < 60 HRC
H
100
Ocel < 65 HRC
H
80
Ocel < 67 HRC
H
65
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, speciálně na obrábění tvrdých materiálů.
Specialista na oceli do 62 HRC. Spolehlivost procesu a prodloužená životnost díky optimalizované geometrii břitu a modernímu vysoce výkonnému povlaku.
Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.

Použití:

Pro obvodové frézování při dokončování.
(Čelní frézování pouze s malou hloubkou řezu).