{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
| Coating | TiSiN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Type | H | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
| Aantal tanden Z | 8 | |
| Spiraalhoek | 50 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 36 mm | |
| Totale lengte L | 92 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
| Hoekfasehoek | 90 graden | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 60 HRC | 0,06 mm | |
| Gekleurde ring | rood | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 203221 16 | |
| EAN/GTIN | 4069515036658 | |
| Nummer fabrikant | 203221 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |