• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa in HMI GARANT Diabolo HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC: 3mm

Codice art.: 203221 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
206 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento con rivestimento
Strategia di truciolatura HPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Diametro tagliente Dc 3 mm
Lunghezza tagliente Lc 12 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Angolo di spoglia 38 grado
Classe di tolleranza h7
Profondità di taglio max. L2 12 mm
Larghezza dello smusso angolare 0 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 24 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Profondità di taglio min., Contornatura 0,01 mm
Profondità di taglio max., Contornatura 12 mm
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00600105
Modulo di attacco Standard
Classe di tolleranza attacco h6
Dimensione attacco 0060
Lunghezza codolo LS 35,4 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,008 mm
Esecuzione del codolo HA
Lubrorefrigerante sì
Serie Diabolo
Denominazione originale prodotto GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62
Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore H,P
Gruppo di truciolabilità H (materiali duri); P (acciaio)
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 3 mm
Tipo di fresa ISO L
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 4
Direzione delle spire destra
Elica dinamica 38 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Gruppo di applicazioni utensile H
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Interfaccia Attacco 1
Classe di tolleranza h7
Lunghezza utile L1 14,5 mm
Lunghezza funzionale 24 mm
Peso 19 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato rosso
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,5
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio utilizzo Contornatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203221 3
EAN / GTIN 4069515036573
Codice del produttore 203221 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
Acciaio < 50 HRC
H
150
Acciaio < 55 HRC
H
130
Acciaio < 60 HRC
H
100
Acciaio < 65 HRC
H
80
Acciaio < 67 HRC
H
65
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
Geometria speciale, rivestimento innovativo e metallo duro specifico per la lavorazione degli acciai temprati.
Specialista per acciai fino a 62 HRC. Sicurezza dei processi e aumento della durata grazie alla geometria del tagliente ottimizzata e al moderno rivestimento ad alte prestazioni.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Uso:

Per contornare nella fase di finitura.
(Taglio frontale solo in caso di profondità di taglio minime).