• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy torusowe czołowe HRC 62 z VHM GARANT Diabolo HPC, TiSiN, ⌀ DC: 16mm

Nr art.: 203221 16
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
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiSi
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 8
Średnica skrawania Dc 16 mm
Długość skrawania Lc 36 mm
Długość całkowita L 92 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 50 stopni
Klasa tolerancji h7
Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,06 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 36 mm
Maks. szerokość natarcia ae 0,05×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Diabolo
Oznaczenie producenta GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 HPC, TiSiN
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta H,P
Grupa skrawania H (materiały twarde); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 8
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta H
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 8
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w Stal < 60 HRC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość funkcjonalna 44 mm
Masa 259 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203221 16
EAN / GTIN 4069515036658
Numer producenta 203221 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal < 50 HRC
H
150
Stal < 55 HRC
H
130
Stal < 60 HRC
H
100
Stal < 65 HRC
H
80
Stal < 67 HRC
H
65
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
Specjalna geometria i nowa powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.
Specjalista od stali do 62 HRC. Niezawodność procesu i zwiększenie trwałości dzięki zoptymalizowanej geometrii ostrza i nowoczesnej, wysokowydajnej powłoce.
Wymiary zbliżone do DIN 6527.

Zastosowanie:

Do frezowania obwodowego przy obróbce wykańczającej.
(Skrawanie czołowe tylko przy niskich głębokościach skrawania).