{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 12 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 42 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,4 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Fattore di correzione per vc | 1,25 | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo |
203025 6
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197547996
copia |
|
Codice del produttore |
203025 6
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |